JAMCO ND248-P6 Varastokori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LAA 16C514

JAMCO ND248-P6 Stock Cart 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7LAA Malli: ND248-P6Ristiviite: 16C514

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,039.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.7
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO ND236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KZZ 16C513 ND236-P636 "24 "36 "24 "€1,803.76
JAMCO ND260-P6 Varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LAB 16C515 ND260-P660 "24 "60 "24 "€1,282.86
Tarjouspyyntö
JAMCO ND348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7LAD 16C518 ND348-P648 "30 "48 "30 "€2,198.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ND248-P6 Stock Cart 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€2,039.02 / yksikkö