SPEEDAIRE 4ME96 sähköinen ilmakompressori, 1-vaiheinen AD8TVB

SPEEDAIRE 4ME96 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe

Tuote: AD8TVB Malli: 4ME96
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,369.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria15
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine9
HP3
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine135 psi
MoottorityyppiLämpösuojattu
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus135
Painekytkimen asetus100
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys25 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti12 oz.
Pumpun kierrosluku1050
Säiliön koko60 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.65
Laivan korkeus (cm)188.72
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)75.69
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
SPEEDAIRE 4ME97 sähköinen ilmakompressori, 1-vaiheinen AD8TVC 4ME97215140 psi71 "31 "1230€1,955.98
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 4ME98 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe | AD8TVD 4ME9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/460€2,344.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ME96 sähköinen ilmakompressori 1 vaihe
€1,369.04 / yksikkö