JAMCO LG136-P5 putkimainen runkokori 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KVY 16C390

JAMCO LG136-P5 putkimainen runkokärry 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KVY Malli: LG136-P5Ristiviite: 16C390

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen kehysvaunu
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahvan korkeus37 "
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO LG148-P5 putkikehysvaunu 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KVZ 16C391 LG148-P548 "18 "48 "18 "€538.69
JAMCO LG248-P5 putkikehysvaunu 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AF3VVC 8DLD3 LG248-P548 "24 "48 "24 "€621.14
JAMCO LG236-P5 putkikehysvaunu 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "€592.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LG136-P5 putkimainen runkokärry 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa
€480.55 / yksikkö