JAMCO HD448-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KRQ 16C275

JAMCO HD448-P6 Stock Cart 3000 Lb. 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KRQ Malli: HD448-P6Ristiviite: 16C275

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,768.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.2
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO HD260-P6 -varastokori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KRL 16C270 HD260-P660 "24 "60 "24 "€2,466.33
Tarjouspyyntö
JAMCO HD372-P6 -osakekori 3000 Lb. 72 tuuman pituus | AA7KRP 16C274 HD372-P672 "30 "72 "30 "€3,372.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HD448-P6 Stock Cart 3000 Lb. 48 tuuman pituus
€1,768.06 / yksikkö