Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS AH4033217-3/16 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/16 tuumaa Halkaisija 3 urat | AG2ZDU 32PL50

WALTER TOOLS AH4033217-3/16 umpikovametallipääjyrsintä, halkaisija 3/16 tuumaa, 3 uraa

Varastossa
Tuote: AG2ZDU Malli: AH4033217-3/16Ristiviite: 32PL50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTAZ päällystetty
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma45 Tutkinnot
Leikkauksen pituus13 / 32 "
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Kaulan halkaisija.3 / 16 "
Kaulan pituus2.5 "
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.4
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSäde CornerMitan tyyppiVarsi Dia.Helix-kulmaLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Kaulan pituusHinta
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/4 tuumaa halkaisija 3 tuumaa pituus 4 uraa | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Murto-tuuma3 / 8 "50 Tutkinnot13 / 32 "1 / 4 "3"€78.54
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/4 tuumaa halkaisija 4 tuumaa pituus 4 uraa | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Murto-tuuma3 / 4 "50 Tutkinnot1 7 / 32 "3 / 4 "4"€391.61
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/8 tuuman halkaisija 4 uraa | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Murto-tuuma3 / 8 "50 Tutkinnot39 / 64 "3 / 8 "3"€168.75
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 5/16 tuumaa halkaisija 3 tuumaa pituus 4 uraa | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Murto-tuuma3 / 8 "50 Tutkinnot1 / 2 "5 / 16 "3"€138.22
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/16 tuumaa Halkaisija 2 tuumaa Pituus | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Murto-tuuma1 / 4 "45 Tutkinnot11 / 64 "1 / 16 "2"€93.99
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/2 tuumaa Halkaisija 3-1/2 tuumaa Pituus | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Murto-tuuma1 / 2 "45 Tutkinnot1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "€237.33
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/4 tuumaa halkaisija 3 tuumaa pituus 3 uraa | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Murto-tuuma3 / 8 "45 Tutkinnot17 / 32 "1 / 4 "3"€93.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS AH4033217-3/16 umpikovametallipääjyrsintä, halkaisija 3/16 tuumaa, 3 uraa
€92.65 / yksikkö