JAMCO HD260-P6 -varastokori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KRL 16C270

JAMCO HD260-P6 Stock Cart 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AA7KRL Malli: HD260-P6Ristiviite: 16C270
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,466.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO HD372-P6 -osakekori 3000 Lb. 72 tuuman pituus | AA7KRP 16C274 HD372-P672 "30 "72 "30 "€3,372.85
Tarjouspyyntö
JAMCO HD448-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KRQ 16C275 HD448-P648 "36 "48 "36 "€1,768.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HD260-P6 Stock Cart 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€2,466.33 / yksikkö