JAMCO GV260-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AA8KHJ 18H120

JAMCO GV260-BL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa Leveys

Tuote: AA8KHJ Malli: GV260-BLRistiviite: 18H120
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,103.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
koollakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
VäriMusta
Ovityyppipegboard
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä9
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 386.55
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräkokonaisleveysHinta
JAMCO GV236-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AA8KHG 18H118 GV236-BL336 "€3,566.69
Tarjouspyyntö
JAMCO GV248-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AA8KHH 18H119 GV248-BL648 "€5,765.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO GV260-BL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa Leveys
€7,103.51 / yksikkö