JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 30 tuuman pituus | AA7KNY 16C211

JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. Pituus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KNY Malli: FW130-U4-B4Ristiviite: 16C211

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän koko4 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus800 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus28 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO FW136-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 36 tuumaa pituus | AA7KNZ 16C212 FW136-U4-B436 "18 "€510.93
JAMCO FW236-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 36 tuumaa pituus | AA7KPA 16C213 FW236-U4-B436 "24 "€550.46
JAMCO FW248-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KPB 16C214 FW248-U4-B448 "24 "€662.89
JAMCO SD448P800GP Utility Cart hyllyillä ja tasoilla metallihyllyillä, 4800 Lb:n kuormituskapasiteetti, 48 tuumaa x 36 tuumaa | CR4YMV 8EEL6 SD448P800GP--€1,745.85
JAMCO SG348R802GP Utility Cart hyllyillä metallihyllyillä, 1200 Lb kantavuus, 48 ​​tuumaa x 30 tuumaa | CR4YMW 9TDF5 SG348R802GP--€1,679.46
JAMCO CF260P600GP Utility Cart, jossa huulitut metallihyllyt, 3000 lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 24 tuumaa | CR4YMX 8ZN16 CF260P600GP--€2,494.08
JAMCO CF360P600GP Utility Cart, jossa huulitut metallihyllyt, 3000 lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 30 tuumaa | CR4YMY 9MN17 CF360P600GP--€2,703.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. Pituus 30 tuumaa
€475.52 / yksikkö