JAMCO DK236-BL Säilytyskaappi Clearview 78 x 36 x 24, 18 astiaa AA8KGU 18H106

JAMCO DK236-BL Säiliökaappi Clearview 78 x 36 x 24 18 laatikolla

Varastossa
Tuote: AA8KGU Malli: DK236-BLRistiviite: 18H106

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,482.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti18
KaapityyppiSäilytyskaappi
VäriMusta
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Lukon tyyppi3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Kokonaiskapasiteetti2000 lb
Lokeroiden kokonaismäärä18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.95
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiLukon tyyppikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
JAMCO DK248-BL Säilytyskaappi Clearview 78 x 48 x 24, 27 lokeroa | AA8KGV 18H107 DK248-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "27€3,864.50
JAMCO DK260-BL Säiliökaappi Clearview 78 x 60 x 24, 27 säiliötä | AA8KGW 18H108 DK260-BLClearview3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla60 "27€4,679.71
JAMCO DF236-BL Säilytyskaappi 78 x 36 x 24, 122 lokeroa | AA8KHR 18H127 DF236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "122€4,586.22
JAMCO DF248-BL Säilytyskaappi 78 x 48 x 24, 163 säiliötä | AA8KHT 18H128 DF248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "163€5,832.33
JAMCO DF260-BL Säilytyskaappi 78 x 60 x 24 199 säiliöllä | AA8KHU 18H129 DF260-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla60 "199€6,378.21
JAMCO DZ236-BL Säilytyskaappi 78 x 36 x 24, 132 säilytyslokeroa | AA8KHW 18H131 DZ236-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla36 "132€4,755.17
JAMCO DZ248-BL Säilytyskaappi 78 x 48 x 24, 173 säiliötä | AA8KHX 18H132 DZ248-BLVankka3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla48 "173€5,720.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO DK236-BL Säiliökaappi Clearview 78 x 36 x 24 18 laatikolla
€3,482.78 / yksikkö