Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0200-10-B Sisäsuojalevy 1.8 x 3.7 tuumaa kirkas - 25 kpl pakkaus | AC6CBL 32V184

SPEEDGLAS 06-0200-10-B Sisäpuolinen suojalevy 1.8 x 3.7 tuumaa kirkas - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CBL Malli: 06-0200-10-BRistiviite: 32V184

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäsuojalevy
Koko1.8 x 3.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8415904000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SPEEDGLAS 06-0200-20-B Sisäsuojalevy 2.1 x 4.2 tuuman kirkas 25 kpl AC6CBM 32V185 06-0200-20-B2.1 x 4.2 "€126.74
SPEEDGLAS 06-0200-30-B Sisäsuojalevy 2.8 x 4.2 tuuman kirkas kpl 25 | AC6CBN 32V186 06-0200-30-B2.8 x 4.2 "€131.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0200-10-B Sisäpuolinen suojalevy 1.8 x 3.7 tuumaa kirkas - 25 kappaleen pakkaus
€97.61 / yksikkö