JAMCO CL45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonaa 18 tuuman syvyys | AH7MHF 36WJ07

JAMCO CL45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonaa 18 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH7MHF Malli: CL45Ristiviite: 36WJ07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,268.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
LisähyllyGL143
KaapityyppiStandardi
Koko45 gal.
Värisininen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys14 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus65 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyövyttävä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti5.2 gal.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.1
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysOven aukon leveysÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JAMCO CL60 syövyttävä suojakaappi 34 tuuman leveys x 65 tuuman korkeus | AH7MHG 36WJ08 CL6060 gal.34 "30 "8.3 gal.34 "€2,765.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CL45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonaa 18 tuumaa syvyys
€2,268.41 / yksikkö