JAMCO BY15 Syttyvä turvakabinetti, 6 gallonaa, keltainen | AG6ZTZ 49R166

JAMCO BY15 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AG6ZTZ Malli: BY15Ristiviite: 49R166

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,416.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS143
Koko6 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus18 "
Oven aukon leveys39 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu mela
Korkeus22 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiPinottava
Öljyn kapasiteetti5.6 gal.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.25
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven aukon leveysOvityyppiOvien lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JAMCO BU06 Syttyvä turvakabinetti 6 gallonaa keltainen AG6ZTU 49R161 BU0620 "Itsesulkeutuva12.7 gal.23 "€1,295.50
JAMCO BU11 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AG6ZTV 49R162 BU1131 "Itsesulkeutuva24.3 gal.34 "€1,613.52
JAMCO BU15 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen | AG6ZTW 49R163 BU1539 "Itsesulkeutuva25.6 gal.43 "€1,700.30
JAMCO BY06 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AG6ZTX 49R164 BY0620 "manuaalinen12.7 gal.23 "€1,155.89
JAMCO BY11 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AG6ZTY 49R165 BY1131 "manuaalinen24.3 gal.34 "€1,307.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BY15 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen
€1,416.06 / yksikkö