JAMCO BY11 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AG6ZTY 49R165

JAMCO BY11 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AG6ZTY Malli: BY11Ristiviite: 49R165

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,327.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
LisähyllyGS134
Koko6 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus18 "
Oven aukon leveys31 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu mela
Korkeus22 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiPinottava
Öljyn kapasiteetti4.3 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven aukon leveysOvityyppiOvien lukumääräÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JAMCO BU06 Syttyvä turvakabinetti 6 gallonaa keltainen AG6ZTU 49R161 BU0620 "Itsesulkeutuva12.7 gal.23 "€1,331.94
JAMCO BU11 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AG6ZTV 49R162 BU1131 "Itsesulkeutuva24.3 gal.34 "€1,679.82
JAMCO BU15 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen | AG6ZTW 49R163 BU1539 "Itsesulkeutuva25.6 gal.43 "€1,680.66
JAMCO BY06 Syttyvä suojakaappi 6 gallonan keltainen | AG6ZTX 49R164 BY0620 "manuaalinen12.7 gal.23 "€1,115.11
JAMCO BY15 Syttyvä turvakabinetti, 6 gallonaa, keltainen | AG6ZTZ 49R166 BY1539 "manuaalinen25.6 gal.43 "€1,563.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BY11 Syttyvä turvakaappi 6 gallonaa keltainen
€1,327.49 / yksikkö