JAMCO BW1 kaappi 2-tahti 55 gallonaa Syttyvä 34 x 65 x 34 | AF3XKR 8EC28

JAMCO BW1 Kaappi 2-dr 55 gallona syttyvä 34 x 65 x 34

Varastossa
Tuote: AF3XKR Malli: BW1Ristiviite: 8EC28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,100.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi
Koko55 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Turvakaapin sovellusVaarallisten jätteiden ja rummun säilytyskaappi
Turvakaapin tyyppiPystyrumpu
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.7
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiLeveysHinta
JAMCO BV2 Kaappi 2-dr 110 gallonaa Syttyvä 34 x 65 x 59 | AF6AJX 9UA25 BV2110 gal.manuaalinen59 "€3,956.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BW1 Kaappi 2-dr 55 gallona syttyvä 34 x 65 x 34
€3,100.74 / yksikkö