JAMCO BV2 Kaappi 2-dr 110 gallonaa Syttyvä 34 x 65 x 59 | AF6AJX 9UA25

JAMCO BV2 Kaappi 2-dr 110 gallona syttyvä 34 x 65 x 59

Varastossa
Tuote: AF6AJX Malli: BV2Ristiviite: 9UA25

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,956.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun turvakaappi
Koko110 gal.
VäriKeltainen
Syvyys34 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusVaarallisten jätteiden ja rummun säilytyskaappi
Turvakaapin tyyppiPystyrumpu
Leveys59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234.0004
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiLeveysHinta
JAMCO BW1 kaappi 2-tahti 55 gallonaa Syttyvä 34 x 65 x 34 | AF3XKR 8EC28 BW155 gal.Itsesulkeutuva34 "€3,100.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BV2 Kaappi 2-dr 110 gallona syttyvä 34 x 65 x 59
€3,956.02 / yksikkö