JAMCO BP72 2-laatikkoinen 72 gallonan syttyvä 18 x 65 x 43 | AJ2KKW 8NGV7

JAMCO BP72 Kaappi 2-laatikko 72 Gallona Syttyvä 18 x 65 x 43

Varastossa
Tuote: AJ2KKW Malli: BP72Ristiviite: 8NGV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,280.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
LisähyllyGS143
KaapityyppiStandardi
Koko72 gal.
Väripunainen
Syvyys18 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä5
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.7392
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)165.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BP72 Kaappi 2-laatikko 72 Gallona Syttyvä 18 x 65 x 43
€2,280.23 / yksikkö