JAMCO AE236-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 38 tuuman korkeus | AA7JYX 16A834

JAMCO AE236-Z8 Instrument Cart 1200 Lb. 38 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JYX Malli: AE236-Z8Ristiviite: 16A834

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€944.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPuolipneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen välinen etäisyyskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHyllyn leveysKahvaHinta
JAMCO AB130-Z8 -laukku 1200 lb Puolipneumaattinen | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 lb20 "19 "30 "Huuhdella18 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€851.48
JAMCO AB236-Z8 ​​Instrumenttikori 1200 Lb. 34 tuuman korkeus | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 lb20 "25 "36 "Huuhdella24 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,424.78
JAMCO AB248-Z8 Instrumenttikori 1200 Lb. 34 tuuman korkeus | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 lb20 "25 "48 "Huuhdella24 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,621.88
JAMCO AB348-Z8 Instrument Cart 1200 Lb. 34 tuuman korkeus | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 lb20 "31 "48 "Huuhdella30 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€2,131.20
JAMCO AC236-Z8 ​​-laukku 1200 lb 56 tuuman korkeus | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 lb20 "25 "36 "Huuhdella24 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,193.04
JAMCO AC348-Z8 -laukku 1200 lb 56 tuuman korkeus | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 lb20 "31 "48 "Huuhdella30 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,402.37
JAMCO AD236-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 2 hyllyä | AA7JYL 16A824 AD236-Z842 "600 lb11 "25 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä24 "Korotettu offset€1,141.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO AE236-Z8 Instrument Cart 1200 Lb. 38 tuuman korkeus
€944.84 / yksikkö