JAMCO AB248-Z8 Instrumenttikori 1200 Lb. 34 tuuman korkeus | AA7JXT 16A807

JAMCO AB248-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 34 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JXT Malli: AB248-Z8Ristiviite: 16A807

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,642.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPuolipneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys54 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen välinen etäisyyskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHyllyn leveysKahvaHinta
JAMCO AB130-Z8 -laukku 1200 lb Puolipneumaattinen | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 lb20 "19 "30 "Huuhdella18 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€792.71
JAMCO AB236-Z8 ​​Instrumenttikori 1200 Lb. 34 tuuman korkeus | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 lb20 "25 "36 "Huuhdella24 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,417.05
JAMCO AB348-Z8 Instrument Cart 1200 Lb. 34 tuuman korkeus | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 lb20 "31 "48 "Huuhdella30 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€2,176.95
JAMCO AC236-Z8 ​​-laukku 1200 lb 56 tuuman korkeus | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 lb20 "25 "36 "Huuhdella24 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,106.94
JAMCO AC348-Z8 -laukku 1200 lb 56 tuuman korkeus | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 lb20 "31 "48 "Huuhdella30 "Putkimainen, tasainen säde taivutettu€1,291.80
JAMCO AD236-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 2 hyllyä | AA7JYL 16A824 AD236-Z842 "600 lb11 "25 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä24 "Korotettu offset€1,081.87
JAMCO AE130-Z8 -laukku 1200 paunaa 36 tuuman pituus | AA7JYV 16A832 AE130-Z836 "600 lb20 "19 "30 "Huuhdella18 "ergonominen€812.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO AB248-Z8 ​​Instrument Cart 1200 Lb. 34 tuuman korkeus
€1,642.36 / yksikkö