Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 30354 Avaimeton poraistukka 0.375 tuumaa | AC9WYW 3L888

JACOBS CHUCK 30354 Avaimeton poraistukka 0.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WYW Malli: 30354Ristiviite: 3L888

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.375 "
Kapasiteetti Min.0.040 "
Istukkatyyppiavaimeton
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3 / 8-24
Asennustyyppi3 / 8-24
Nimelliskapasiteetti3 / 8 "
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKapasiteetti Max.AsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 31037 Avaimeton poraistukka 0.500 tuumaa | AC9WZT 3L966 31037Liukulaakeri0.5 "3 / 8-243 / 8-24€104.21
JACOBS CHUCK 31038 Avaimeton poraistukka 0.500 tuumaa | AC9WZU 3L968 31038Liukulaakeri0.5 "1 / 2-201 / 2-20€104.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 30354 Avaimeton poraistukka 0.375 tuumaa
€75.82 / yksikkö