Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 7614-0002 Joustava juoksupyörän vakiopaine Epdm | AF2WTC 6YHT9

JABSCO 7614-0002 Joustava juoksupyörä Vakiopaine Epdm

Varastossa
Tuote: AF2WTC Malli: 7614-0002Ristiviite: 6YHT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava juoksupyörän vakiopaine
Tyyppi3A EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JABSCO 7614-0005 Joustava juoksupyörä vakio Neorpene | AF2WTD 6YHU0 7614-00053A Neoropeeni€204.82
JABSCO 14346-0005 Joustava juoksupyörä vakio neopreeni | AF2WTF 6YHU5 14346-00053A Neopreeni€428.69
JABSCO 14346-0002 Joustava juoksupyörän vakiopaine Epdm | AF2WTG 6YHU6 14346-00023A EPDM€368.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 7614-0002 Joustava juoksupyörä Vakiopaine Epdm
€282.41 / yksikkö