Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 14346-0005 Joustava juoksupyörä vakio neopreeni | AF2WTF 6YHU5

JABSCO 14346-0005 Joustava juoksupyörä vakioneopreeni

Varastossa
Tuote: AF2WTF Malli: 14346-0005Ristiviite: 6YHU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava juoksupyörän vakiopaine
Tyyppi3A Neopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JABSCO 7614-0002 Joustava juoksupyörän vakiopaine Epdm | AF2WTC 6YHT9 7614-00023A EPDM€282.41
JABSCO 7614-0005 Joustava juoksupyörä vakio Neorpene | AF2WTD 6YHU0 7614-00053A Neoropeeni€204.82
JABSCO 14346-0002 Joustava juoksupyörän vakiopaine Epdm | AF2WTG 6YHU6 14346-00023A EPDM€368.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 14346-0005 Joustava juoksupyörä vakioneopreeni
€428.69 / yksikkö