Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 59530-0000 Pumppu 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 x 3/4 Hb | AD2GVF 3PET1

JABSCO 59530-0000 Pumppu 8-24vdc 1.8 A 3/4 x 3/4 Hb

Varastossa
Tuote: AD2GVF Malli: 59530-0000Ristiviite: 3PET1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria1.8
Paras hyötysuhde GPM @ Head3 @ 2 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
GPH vettä @ 5 Ft. pää2.5
Korkeus3"
KoteloMuovi
HP1/64
Juoksupyörän materiaaliMuovi
Tuloaukko3/4 "BSP
Pituus4"
Maks. GPM @ Head4 @ 2 jalkaa
Maks. Pää5.5 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila176-astetta F
Max. Paine2.9 psi
Pienin GPM @ Head3 @ 4 jalkaa
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiHarjaton
pistorasia3/4 "HB
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite8-24 VDC
VoluuttimateriaaliMuovi
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 59530-0000 Pumppu 8-24vdc 1.8 A 3/4 x 3/4 Hb
€475.85 / yksikkö