Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 29246-1000 -huoltosarja käytettäväksi AD2CPX: n kanssa AD2CPY 3MUW9

JABSCO 29246-1000 Huoltosarja käytettäväksi AD2CPX:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD2CPY Malli: 29246-1000Ristiviite: 3MUW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JABSCO 29286-1000 -huoltosarja käytettäväksi AD2CPZ: n kanssa AD2CQA 3MUX2 29286-1000€443.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 29246-1000 Huoltosarja käytettäväksi AD2CPX:n kanssa
€219.86 / yksikkö