Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES FB358 US26D Manuaalinen huuhtelupultti puuovi | AE6XDT 5VRF0

IVES FB358 US26D Manuaalinen tasoituspulttipuuovi

Varastossa
Tuote: AE6XDT Malli: FB358 US26DRistiviite: 5VRF0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
TarvikkeetMukana
Korkeus6.75 "
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs / messinki
Operaation tyyppiSiirrettävä vipu
Heittokoko3 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
IVES FB458 US26D Manuaalinen huuhtelupultti-metalliovi | AE6XDU 5VRF1 FB458 US26D1.125 "€31.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES FB358 US26D Manuaalinen tasoituspulttipuuovi
€57.75 / yksikkö