IVES 157XY 83IN US28 Hammaspyöräsarana 0.040 tuumaa | AG2WED 32MD06

IVES 157XY 83IN US28 Geared Piano Sarana Teräs 0.040 tuumaa

Tuote: AG2WED Malli: 157XY 83IN US28Ristiviite: 32MD06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€507.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriHopea
Suorittaa loppuunTina
TarvikkeetMukana
Reikäväli3
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti27
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.04 "
Pituus83 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302106030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusMateriaaliAsennusLeveysHinta
IVES 224HD US28 83IN Hammaspyörän saranateräs 0.040 tuumaa | AG2WEE 32MD07 224HD US28 83INTina270.04 "TeräsTäysi Mortise1.25 "€349.89
Tarjouspyyntö
IVES 112HD 83IN US28 -hammaspyöräsarana, alumiini 83, L | AG3MXJ 33MJ72 112HD 83IN US28Luonnollinen200.12 "AlumiiniTäysi Mortise1 9 / 16 "€436.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 157XY 83IN US28 Geared Piano Sarana Teräs 0.040 tuumaa
€507.14 / yksikkö