IVES 112HD 83IN US28 -hammaspyöräsarana, alumiini 83, L | AG3MXJ 33MJ72

IVES 112HD 83IN US28 hammastettu Piano Sarana alumiini 83 in L

Tuote: AG3MXJ Malli: 112HD 83IN US28Ristiviite: 33MJ72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€436.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistettu pianosarana
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetMukana
ReikäväliVaihtelee
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti20
SairaalavinkkiEi
Rannekkeen pituus1 / 2 "
Lehtien paksuus0.12 "
Pituus83 "
MateriaaliAlumiini
AsennusTäysi Mortise
Tapin materiaaliAlumiini
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numero661HD
Stanley EDP -numero47-7810
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)236.98
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8302103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusMateriaaliAsennusLeveysHinta
IVES 157XY 83IN US28 Hammaspyöräsarana 0.040 tuumaa | AG2WED 32MD06 157XY 83Yhdysvalloissa28Tina270.04 "TeräsKoko pinta1.25 "€507.14
Tarjouspyyntö
IVES 224HD US28 83IN Hammaspyörän saranateräs 0.040 tuumaa | AG2WEE 32MD07 224HD US28 83INTina270.04 "TeräsTäysi Mortise1.25 "€349.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 112HD 83IN US28 hammastettu Piano Sarana alumiini 83 in L
€436.96 / yksikkö