ITW 26515 Eristyskynnyksen asentaminen 9-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNU 19NF15

ITW 26515 Asennuseristeen kyynärpää 9-5/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HNU Malli: 26515Ristiviite: 19NF15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
VäriHopea
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon9"
Putken OD: lle9-5 / 8 "
Käytettäväksi päälläEristetyt kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus9.625 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusHinta
ITW 26345 Eristeen asennus 90 kyynärpää 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HNL 19NF08 263454"€24.56
ITW 26370 Eristyskärjen 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€29.27
ITW 26425 Eristyskynttilä 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "€39.65
ITW 26445 kiinnitys eristyskulma 7-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€47.05
ITW 26470 Asennuseristyskynttilä 8-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€56.25
ITW 26520 Eristyskynnyksen asentaminen 10-3 / 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€80.82
ITW 26530 Eristyskynnyksen asentaminen 11-3 / 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "€86.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 26515 Asennuseristeen kyynärpää 9-5/8 tuuman sisähalkaisija
€69.05 / yksikkö