Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9128PK Blind Rivet, Dome, Musta, Nylon, 1/4 tuuman niitti Halk., 25Pk | AD3PGB 40K801

DISCO 9128PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 1/4 tuuman niitti halk., 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGB Malli: 9128PKRistiviite: 40K801

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Grip-alue5/16 "- 15/32"
Pää Dia.21 / 32 "
Pään korkeus3mm
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 4 "
Karan materiaaliNylon
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.25 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9128PK Blind Rivet, kupoli, musta, nailon, 1/4 tuuman niitti halk., 25 pk
€16.66 /pakkaus