Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW 26425 Eristyskynttilä 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNQ 19NF12

ITW 26425 Asennuseristeen kyynärpää 6-5/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HNQ Malli: 26425Ristiviite: 19NF12
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
€44.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
VäriHopea
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon6"
Putken OD: lle6-5 / 8 "
Käytettäväksi päälläEristetyt kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus6.625 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusHinta
ITW 26345 Eristeen asennus 90 kyynärpää 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HNL 19NF08 263454"€27.94
ITW 26370 Eristyskärjen 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€31.20
ITW 26445 kiinnitys eristyskulma 7-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€52.99
ITW 26470 Asennuseristyskynttilä 8-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€62.45
ITW 26515 Eristyskynnyksen asentaminen 9-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HNU 19NF15 265159.625 "€81.56
ITW 26520 Eristyskynnyksen asentaminen 10-3 / 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€93.53
ITW 26530 Eristyskynnyksen asentaminen 11-3 / 4 tuuman sisähalkaisija | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "€96.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 26425 Asennuseristeen kyynärpää 6-5/8 tuuman sisähalkaisija
€44.02 / yksikkö