Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CB174-10 Autokatkaisija Cb174 10a | AE8BWE 6CHZ1

BUSSMANN CB174-10 autojen katkaisija Cb174 10a

Varastossa
Tuote: AE8BWE Malli: CB174-10Ristiviite: 6CHZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeeria10
Katkaisijan tyyppiManuaalinen nollaus
Tasajänniteluokitus32 VDC
Syvyys0.48 "
Korkeus1.35 "
Keskeytysluokitus200 A @ 250 VAC
Materiaalikestomuovi
AsennusPaneeli
Napojen lukumäärä1
Nollaa tyyppimanuaalinen
Kytkimen tyyppiPaneeli
Terminaaliliitäntä1/4 "pikaliitäntä
Leveys1.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
BUSSMANN CB174-15 Autokatkaisija Cb174 15a | AE8BWF 6CHZ2 CB174-1515€20.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CB174-10 autojen katkaisija Cb174 10a
€20.30 / yksikkö