GPIMETERS 111502-2 suutinsarja, kemikaalipumppu, 1 tuuman halkaisija | AF2AKR 6PNY9

GPIMETERS 111502-2 suutinsarja, kemikaalipumppu, 1 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF2AKR Malli: 111502-2Ristiviite: 6PNY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinsarja
Halkaisija1"
Letkun materiaaliEPDM
Pituus144 "
Suuttimen materiaalipolypropeeni
PutkimateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
TyyppiKemikaalipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS 111502-2 suutinsarja, kemikaalipumppu, 1 tuuman halkaisija
€321.04 / yksikkö