Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-WKC250HC Woodruff Key Stock Kit, 250 kpl | AD7KWU 4F416

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-WKC250HC Woodruff Key Stock Kit, 250 kpl

Varastossa
Tuote: AD7KWU Malli: WWG-DISP-WKC250HCRistiviite: 4F416

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avainvalikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä250
Rockwellin kovuusB80 / 90
Vetolujuus92,000 psi
Paksuustoleranssi+0.001 "
TyyppiHuoltopaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-WKC250HC Woodruff Key Stock Kit, 250 kpl
€128.63 / yksikkö