Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SCREW365 Peltiruuvit, Pansinkki, 365 kpl | AC2WTX 2NRZ8

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SCREW365 metallilevyruuvivalikoima, pannun sinkki, 365 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC2WTX Malli: WWG-DISP-SCREW365Ristiviite: 2NRZ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvit ja muoviankkurivalikoima
Drive Typeura-
Kuljettajan kokomoninkertainen
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeLeipä
Pituus1/2 - 1 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä365
Kokojen lukumäärä12
Koko8 ja 14
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiAB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-SCREW365 metallilevyruuvivalikoima, pannun sinkki, 365 kappaletta
€84.55 / yksikkö