Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-FW232 Aluskonevalikoima Normaali, Terässinkki, 232 Kpl | AC2WTY 2NRZ9

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-FW232 pesukonevalikoima tavallinen, terässinkki, 232 kappaletta

Varastossa
Tuote: AC2WTY Malli: WWG-DISP-FW232Ristiviite: 2NRZ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevyvalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs (SAE)
Palojen lukumäärä232
Kokojen lukumäärä12
TyyppiLitteä ja jaettu lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-FW232 pesukonevalikoima tavallinen, terässinkki, 232 kappaletta
€114.69 / yksikkö