Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-038 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 3/16 x 2 tuumaa, pituus 50 pk | AC3WHT 2WZT9

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-038 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 3/16 x 2 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC3WHT Malli: WWG-CPS-038Ristiviite: 2WZT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-038 sokka, 18-8 ruostumatonta terästä, 3/16 x 2 tuuman pituus, 50 pk
€32.14 /pakkaus