Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3100-6X24-10 liukuesteteippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, 10 koteloa, musta

Varastossa
Tuote: CD6MFC Malli: 3100-6X24-10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus115 oz. 1 tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
sisuPiikarbidi
Valmistaja SarjaTurvallisuusradan kaupallinen luokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVärieräPituusValmistaja SarjaHinta
JESSUP MANUFACTURING 3100-1 Anti-lipusteippi, musta 1 tuumaa x 60 jalkaa | AA4BTZ 12E763 3100-128 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli1"MustaLiukuestenauha60ft.-€23.09
JESSUP MANUFACTURING 3100-3 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 3 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BUV 12E782 3100-328 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli3"MustaLiukuestenauha60ft.-€52.96
JESSUP MANUFACTURING 3100-6x24-PL liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, musta | AA4BWG 12E817 3100-6x24-PL28 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli6"Musta / valonheittävä raitaLiukastumista estävä kulutuspinta2"-€200.26
JESSUP MANUFACTURING 3100-8 Anti-lipusteippi musta 8 tuumaa x 60 jalkaa | AA4BWW 12E830 3100-828 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli8"MustaLiukuestenauha60ft.-€123.49
JESSUP MANUFACTURING 3100-24 liukastumista estävä teippi musta 2 jalkaa x 60 jalkaa | AA4BXJ 12E842 3100-2428 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli2ft.MustaLiukuestenauha60ft.-€367.67
JESSUP MANUFACTURING 3200-2 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BXP 12E847 3200-241 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli2"MustaLiukuestenauha60ft.-€357.67
JESSUP MANUFACTURING 3200-4 Liukastumista estävä teippi, piikarbidi, koko 4 tuumaa x 60 jalkaa, musta | AA4BXT 12E850 3200-441 milj.130 oz. / TuumaaVinyyli4"MustaLiukuestenauha60ft.-€74.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3100-6X24-10 liukuesteteippi, piikarbidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, 10 koteloa, musta
€68.39 / yksikkö