Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-011 Sokka, Tavallinen, 5/32 X 2 Koko, 100Pk | AB8KKH 26C142

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-011 sokka, tavallinen, 5/32 x 2 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB8KKH Malli: WWG-CPP-011Ristiviite: 26C142

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 32 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPP-011 sokka, tavallinen, 5/32 x 2 koko, 100 pk
€16.37 /pakkaus