Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-057 Cotter Pin, Hammerlock, 3/8 X 4 Size, 25Pk | AC3WQE 2XAA2

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-057 sokka, Hammerlock, 3/8 X 4 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3WQE Malli: WWG-CPHZ-057Ristiviite: 2XAA2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-057 sokka, Hammerlock, 3/8 X 4 koko, 25 pk
€23.66 /pakkaus