Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-050 Sokka, Hammerlock, 5/16 X 2 Koko, 50Pk | AC3WKX 2WZZ6

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-050 sokka, Hammerlock, 5/16 X 2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC3WKX Malli: WWG-CPHZ-050Ristiviite: 2WZZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-050 sokka, Hammerlock, 5/16 X 2 koko, 50 pk
€22.21 /pakkaus