Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2310 sokka, pidike, 0.105 X 2 5/64 koko, 25 pk | AC2UFE 2MVN9

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2310 sokka, pidike, 0.105 X 2 5/64 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC2UFE Malli: WWG-BPXS-2310Ristiviite: 2MVN9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.7 / 8 "
Pituus2 5 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.7 / 64 "
TyyppiHiusneulat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXS-2310 sokka, pidike, 0.105 X 2 5/64 koko, 25 pk
€17.68 /pakkaus