Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-250-2500-SZ Sokka, Sinkki, 1/4 X 2-1/2 Koko, 50Pk | AC3WGA 2WZL6

ITW BEE LEITZKE WWG-250-2500-SZ sokka, sinkki, 1/4 x 2-1/2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC3WGA Malli: WWG-250-2500-SZRistiviite: 2WZL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-250-2500-SZ sokka, sinkki, 1/4 x 2-1/2 koko, 50 pk
€14.11 /pakkaus