Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDL9 letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 50 jalkaa AC3PNP

NYCOIL 2VDL9-letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PNP Malli: 2VDL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine660 PSI
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.232 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine333 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.5/16 "tai 8 mm
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
NYCOIL 2VDL2 Letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nylon musta 50 jalkaa | AC3PNG 2VDL2Musta50ft.€42.47
NYCOIL 2VDR3 letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa AC3PPJ 2 VDR3Luonnollinen250ft.€179.98
NYCOIL 2VDT1 letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 250 jalkaa | AC3PPP 2VDT1Musta250ft.€172.41
NYCOIL 2VDT7 letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailonsininen 50 jalkaa | AC3PPU 2VDU4 2VDT7sininen50ft.€40.20
NYCOIL 2VDU4 -letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nylonpunainen 50 jalkaa | AC3PPX 2VDU4punainen50ft.€40.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDL9-letku 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 50 jalkaa
€40.20 / yksikkö