Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPN-250 Telesuojausvaroke 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15

BUSSMANN TPN-250 Telecom-suojasulake 250a Tpn 170vdc

Varastossa
Tuote: AD7AKJ Malli: TPN-250Ristiviite: 4CZ15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,402.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliTerä
VärikoodiEi värikoodia
Halkaisija2"
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz TGN
Sulakevahvistimet250
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 170 VDC
Pituus8.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot170 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN TPN-1 -suojavaroke 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04 TPN-1Lieriömäinen9 / 16 "12"€79.77
BUSSMANN TPN-10 -suojavaroke 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Lieriömäinen9 / 16 "102"€63.75
BUSSMANN TPN-20 Telesuojausvaroke 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11 TPN-20Lieriömäinen9 / 16 "202"€63.75
BUSSMANN TPN-35 Telesuojausvaroke 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Lieriömäinen13 / 16 "353"€186.07
BUSSMANN TPN-40 Telecom Protection sulake 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Lieriömäinen13 / 16 "403"€186.07
BUSSMANN TPN-5-tietoturvasulake 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Lieriömäinen9 / 16 "52"€79.77
BUSSMANN TPN-50 Telesuojausvaroke 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26 TPN-50Lieriömäinen13 / 16 "503"€186.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPN-250 Telecom-suojasulake 250a Tpn 170vdc
€1,402.01 / yksikkö