Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-125-1500-SZ Cotter Pin, Zinc, 1/8 X 1-1/2 Size, 100Pk | AC3WEN 2WZG8

ITW BEE LEITZKE WWG-125-1500-SZ sokka, sinkki, 1/8 x 1-1/2 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC3WEN Malli: WWG-125-1500-SZRistiviite: 2WZG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-125-1500-SZ sokka, sinkki, 1/8 x 1-1/2 koko, 100 pk
€10.50 /pakkaus