Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 15-091-001 Clevis Pin, Standard, 18-8 ruostumaton teräs, 0.500 tuumaa X 1-1/4 tuumaa pituus | AC2TTX 2MTY3

ITW BEE LEITZKE 15-091-001 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.500 tuumaa x 1-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2TTX Malli: 15-091-001Ristiviite: 2MTY3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-091-001 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.500 tuumaa x 1-1/4 tuumaa pituus
€4.52 / yksikkö