Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 15-089-025 Clevis Pin, Standard, 18-8 Stainless Steel, 0.437 Inch X 3-1/2 Inch Length | AC2TTU 2MTX9

ITW BEE LEITZKE 15-089-025 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.437 tuumaa x 3-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2TTU Malli: 15-089-025Ristiviite: 2MTX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 15-089-025 Clevis Pin, vakio, 18-8 ruostumaton teräs, 0.437 tuumaa x 3-1/2 tuumaa pituus
€7.55 / yksikkö