Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-323Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 X 2-1/2 tuumaa Pituus | AC2TYM 2MUU2

ITW BEE LEITZKE 11-323Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 x 2-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2TYM Malli: 11-323ZRistiviite: 2MUU2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-323Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 x 2-1/2 tuuman pituus
€13.14 / yksikkö