Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-267 Clevis Pin, 1018 0.625 X 2-1/4 Size, 5Pk | AC2UCX 2MVE3

ITW BEE LEITZKE 11-267 Clevis Pin, 1018 0.625 X 2-1/4 koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UCX Malli: 11-267Ristiviite: 2MVE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.25 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.5 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-267 Clevis Pin, 1018 0.625 X 2-1/4 koko, 5 Pk
€16.25 /pakkaus