Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 diagonaalileikkuri 10 tuuman kokonaispituus 1-7/16 tuumaa Leuan pituus | AA2HCU 10J919

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 diagonaalileikkuri 10 tuuman kokonaispituus 1-7/16 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AA2HCU Malli: DIA10Ristiviite: 10J919

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali1 / 2 "
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1.437 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliTaotut
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus10 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys7 / 16 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4617
Laivan korkeus (cm)12.61
Laivan pituus (cm)26.5
Laivan leveys (cm)6.51
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A diagonaalileikkuri 7/8 tuumaa pituus 1-1/8 tuumaa leveys | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"ergonominen7 / 8 "1.125 "1"8"Ei€35.06
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 diagonaalileikkuri 4-1/2 tuuman kokonaispituus 17/32 tuuman leuan pituus | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "ergonominen17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Kyllä€32.09
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P diagonaalileikkuri 1 tuuman pituus 11/16 tuumaa leveys | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "kastettuja1"11 / 16 "1 / 2 "8"Ei€60.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T diagonaalileikkuri 7/8 tuumaa pituus 13/16 tuumaa leveys | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "kastettuja7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Ei€28.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 diagonaalileikkuri 10 tuuman kokonaispituus 1-7/16 tuuman leuan pituus
€31.19 / yksikkö