Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 diagonaalileikkuri 4-1/2 tuuman kokonaispituus 17/32 tuuman leuan pituus | AA2HCH 10J906

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 diagonaalileikkuri 4-1/2 tuuman kokonaispituus 17/32 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AA2HCH Malli: FD4Ristiviite: 10J906
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
€35.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali3 / 4 "
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus17 / 32 "
Leuan leveys9 / 16 "
MateriaaliTaotut
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys11 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A diagonaalileikkuri 7/8 tuumaa pituus 1-1/8 tuumaa leveys | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"ergonominen7 / 8 "1.125 "1"8"Ei€35.33
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 diagonaalileikkuri 10 tuuman kokonaispituus 1-7/16 tuumaa Leuan pituus | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "ergonominen1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Ei€31.19
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P diagonaalileikkuri 1 tuuman pituus 11/16 tuumaa leveys | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "kastettuja1"11 / 16 "1 / 2 "8"Ei€60.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T diagonaalileikkuri 7/8 tuumaa pituus 13/16 tuumaa leveys | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "kastettuja7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Ei€28.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 diagonaalileikkuri 4-1/2 tuuman kokonaispituus 17/32 tuuman leuan pituus
€35.57 / yksikkö